Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κοντό παξιμάδι PARKER 41FS-8, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AC2YHK 2P153

PARKER Κοντό παξιμάδι 41FS-8, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2YHK Μοντέλο: 41FS-8Σταυρός: 2P153

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοντό καρύδι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΦωτοβολίδα
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας3 / 4-16
Τύπος φλογώνΠτυχία 45
Μέγιστη. Πίεση750 psi
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
Κοντό παξιμάδι PARKER 41FS-12, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TXF 1VDT4 41FS-121-1/16-141.25 "450 έως 2800 psi3 / 4 "10€176.75
Κοντό παξιμάδι PARKER 41FS-2, εξωτερική διάμετρος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος | AB3TXG 1VDT6 41FS-25 / 16-243 / 8 "450 έως 2800 psi1 / 8 "10€46.17
Κοντό παξιμάδι PARKER 41FS-3, εξωτερική διάμετρος 3/16 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TXJ 1VDT8 41FS-33 / 8-247 / 16 "450 έως 2800 psi3 / 16 "10€28.06
Κοντό παξιμάδι PARKER 41FS-5, εξωτερική διάμετρος 5/16 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TXK 1VDT9 41FS-51 / 2-205 / 8 "450 έως 2800 psi5 / 16 "10€38.50
Κοντό παξιμάδι PARKER 41FS-4, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AC2YHH 2P151 41FS-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€21.88
Κοντό παξιμάδι PARKER 41FS-6, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AC2YHJ 2P152 41FS-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€39.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κοντό παξιμάδι 41FS-8, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος
€59.90 /πακέτο