Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4050-2P Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι | AC4XTG 31A930

PARKER 4050-2P Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XTG Μοντέλο: 4050-2PΣταυρός: 31A930

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής3 Gal / λεπτό
Μήκος2.187 "
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker4050-2P
Ανταλλακτήριο Pioneer4050-2P
Μέγεθος σωλήνα NPT1 / 4 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
ΣτυλPoppet
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 4-18 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ζεύκτης 4000 Series με στιβαρό σχεδιασμό για εφαρμογές βαρέως τύπου
    • Διατίθεται με προστατευτική επένδυση ψευδαργύρου με διαυγές τρισθενές χρώμιο
    • Διπλός γρήγορος σύνδεσμος με χειροκίνητο μανίκι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣχεδιασμός βαλβίδωνΡυθμός ροήςΜήκοςΑνταλλαγή ParkerΣτυλΤιμή
PARKER 4050-15 Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι | AC4XTC 31A926 4050-15Γυναίκα1 / 2 "ΣΦΑΙΡΑΜπάλα12 Gal / λεπτό2 13 / 16 "4050-15Μπάλα€65.38
PARKER 4050-15P Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι | AC4XTD 31A927 4050-15PΓυναίκα1 / 2 "ΣΦΑΙΡΑPoppet12 Gal / λεπτό2 13 / 16 "4050-15PPoppet€70.93
PARKER 4050-16 Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι | AC4XTE 31A928 4050-16Γυναίκα1 / 2 "ΣΦΑΙΡΑΜπάλα12 Gal / λεπτό2 9 / 16 "4050-16Μπάλα€73.70
PARKER 4050-16P Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι | AC4XTF 31A929 4050-16PΓυναίκα1 / 2 "ΣΦΑΙΡΑPoppet12 Gal / λεπτό2.75 "4050-16PPoppet€91.34
PARKER 4050-3P Quick Coupling, μέγεθος 3/8 ιντσών, χειροκίνητο μανίκι | AC4XTH 31A931 4050-3PΓυναίκα3 / 8 "NPTFPoppet6 Gal / λεπτό2 5 / 16 "4050-3PPoppet€59.22
PARKER 4050-4 Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι | AC4XTJ 31A932 4050-4Γυναίκα1 / 2 "NPTFΜπάλα12 Gal / λεπτό-4050-4Μπάλα€56.40
PARKER 4050-4P Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι | AC4XTK 31A933 4050-4PΓυναίκα1 / 2 "NPTFPoppet12 Gal / λεπτό2 39 / 64 "4050-4PPoppet€58.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4050-2P Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Χειροκίνητο μανίκι
€44.60 /μονάδα