Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-4 SVE-B Street Elbow 45 Degree 1/4 Inch x 1/4 Inch 3000 Psi | AF7GWN 20YZ93

PARKER 4-4 SVE-B Street Elbow 45 Degree 1/4 Inch x 1/4 Inch 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWN Μοντέλο: 4-4 SVE-BΣταυρός: 20YZ93
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
€39.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος1 3 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER VS2214P-2-2 Stree Elbow 45 Degree Brass 1/8 Inch Pipe | AA6HHU 13Y850 VS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€4.11
PARKER VS2214P-4-4 Stree Elbow 45 Degree Brass 1/4 Inch Pipe | AA6HHV 13Y851 VS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€7.06
PARKER VS2214P-6-6 Stree Elbow 45 Degree Brass 3/8 Inch Pipe | AA6HHW 13Y852 VS2214P-6-61 11 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€10.05
PARKER VS2214P-8-8 Stree Elbow 45 Degree Brass 1/2 Inch Pipe | AA6HHX 13Y853 VS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€21.38
PARKER VS2214P-12-12 Stree Elbow 45 Degree Brass Pipe 3/4 Inch | AA6HHY 13Y854 VS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€30.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-4 SVE-B Street Elbow 45 Degree 1/4 Inch x 1/4 Inch 3000 Psi
€39.28 /μονάδα