Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-4 FHC-B Εξάγωνος σύνδεσμος ορείχαλκος 1/4 ίντσας Fnpt | AA9HQF 1DGC6

PARKER 4-4 FHC-B Hex Coupling Brass 1/4 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HQF Μοντέλο: 4-4 FHC-BCross Ref: 1DGC6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη ζεύξη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος1.13 "
Μέγιστη. Πίεση4300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 6-6 FHC-B Εξάγωνος σύνδεσμος ορείχαλκος 3/8 ίντσες Fnpt | AA9HQH 1DGC8 6-6 FHC-Β7 / 8 "3500 psi3 / 8 "€32.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-4 FHC-B Hex Coupling Brass 1/4 Inch Fnpt
€28.78 /μονάδα