Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-4-4 MT-B Αρσενικό μπλουζάκι 1/4 ίντσας Mnpt | AA9HVC 1DGP6

PARKER 4-4-4 MT-B αρσενικό μπλουζάκι 1/4 ίντσας Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HVC Μοντέλο: 4-4-4 MT-BCross Ref: 1DGP6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό Τε
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος1.09 "
Μέγιστη. Πίεση4100 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 8-8-8 MT-B Male Tee Brass 1/2 ίντσα Mnpt | AA9HVD 1DGP8 8-8-8 ΜΤ-Β1-1 / 16 "1.47 "3100 psi1 / 2 "€110.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-4-4 MT-B αρσενικό μπλουζάκι 1/4 ίντσας Mnpt
€72.49 /μονάδα