Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2PC4-316 Θύρα από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK 1/8 ίντσα x 1/4 ίντσα | AF7GMH 20YX99

PARKER 2PC4-316 Θύρα σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα A-LOK 1/8 ίντσες x 1/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7GMH Μοντέλο: 2PC4-316Σταυρός: 20YX99

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€77.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας θύρας
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 8 "x 1 / 4"
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R)
Μέγιστη. Πίεση10,300 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 8 "x 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
PARKER 2PC2-316 Θύρα σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK 1/8 ίντσα | AF7GMG 20YX98 2PC2-316Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "10,900 psi-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F1 / 8 "€44.13
PARKER 4PC4-B Port Connector Brass A-LOK 1/4 ίντσα | AF7GNV 20YY34 4PC4-ΒΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 4 "3500 psi-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1 / 4 "€1.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2PC4-316 Θύρα σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα A-LOK 1/8 ίντσες x 1/4 ίντσα
€77.96 /μονάδα