Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2.50DXPSRM03.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 2-1 / 2 ίντσες διάμετρος 3 ιντσών εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2EPP 49J922

PARKER 2.50DXPSRM03.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 2-1/2 ίντσες διάτρηση 3 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2EPP Μοντέλο: 2.50DXPSRM03.00Cross Ref: 49J922
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
€241.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό μη επισκευάσιμο
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη και περιστροφή
Νήμα στηρίγματος μύτης1-3 / 8 "-12
Συνολικό μήκος9.9 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Pivot Hole Dia.0.376 "
Μέγεθος θύρας1/4 "FNPT
Ροντ Ντία.0.625 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα3"
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό σώμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)6.65
Μήκος πλοίου (cm)25.25
Πλάτος πλοίου (cm)6.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοντ Ντία.Μπόρε Ντιά.Μαγνητικό έμβολοΜήκος νήματος ράβδουΜέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΤιμή
PARKER 0.31DXPSR01.00 Κύλινδρος αέρα στρογγυλού αέρα 5/16 Διάμετρος ίντσας 1 ίντσα Εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€49.85
PARKER 0.31DXPSR02.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 5/16 διάμετρος ίντσας 2 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC2"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€50.62
PARKER 0.31DXPSR03.00 Κύλινδρος αέρα στρογγυλού αέρα 5/16 Διαμέτρου 3 ιντσών Εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC3"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€56.14
PARKER 0.31DXPSR04.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 5/16 ίντσα 4 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC4"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€63.85
PARKER 0.44DPSR0.500 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1/2 ίντσα Εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-20€50.24
PARKER 0.44DPSR01.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1 διαδρομή ίντσας | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-20€49.89
PARKER 0.44DPSR01.50 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 διάμετρος ίντσας 1-1 / 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-20€58.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2.50DXPSRM03.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 2-1/2 ίντσες διάτρηση 3 ιντσών διαδρομή
€241.93 /μονάδα