Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2.50DXPSR05.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 2-1 / 2 ίντσες διάμετρος 5 ιντσών εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2EPK 49J918

PARKER 2.50DXPSR05.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 2-1/2 ίντσες διάτρηση 5 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2EPK Μοντέλο: 2.50DXPSR05.00Cross Ref: 49J918

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€214.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό μη επισκευάσιμο
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη και περιστροφή
Νήμα στηρίγματος μύτης1-3 / 8 "-12
Συνολικό μήκος11.9 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Pivot Hole Dia.0.376 "
Μέγεθος θύρας1/4 "FNPT
Ροντ Ντία.0.625 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα5"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό σώμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.422
Ύψος πλοίου (cm)6.65
Μήκος πλοίου (cm)30.33
Πλάτος πλοίου (cm)6.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοντ Ντία.Μπόρε Ντιά.Μαγνητικό έμβολοΜήκος νήματος ράβδουΜέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΤιμή
PARKER 0.31DXPSR01.00 Κύλινδρος αέρα στρογγυλού αέρα 5/16 Διάμετρος ίντσας 1 ίντσα Εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€49.85
PARKER 0.31DXPSR02.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 5/16 διάμετρος ίντσας 2 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC2"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€50.62
PARKER 0.31DXPSR03.00 Κύλινδρος αέρα στρογγυλού αέρα 5/16 Διαμέτρου 3 ιντσών Εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC3"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€56.14
PARKER 0.31DXPSR04.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 5/16 ίντσα 4 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC4"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€63.85
PARKER 0.44DPSR0.500 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1/2 ίντσα Εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-20€50.24
PARKER 0.44DPSR01.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1 διαδρομή ίντσας | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-20€49.89
PARKER 0.44DPSR01.50 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 διάμετρος ίντσας 1-1 / 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-20€58.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2.50DXPSR05.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 2-1/2 ίντσες διάτρηση 5 ιντσών διαδρομή
€214.59 /μονάδα