SANI-LAV 56WBL Σταθμός πλύσης 60 ιντσών Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 18 ίντσες Ύψος | AD3LVK 40D738

SANI-LAV Σταθμός πλύσης 56WBL 60 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος 18 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LVK Μοντέλο: 56WBLΣταυρός: 40D738

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,862.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height10 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ8"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ57 "x 16-1 / 2"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης2"
Βρύση τρύπα Dia.7 / 8 "
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
φινίρισμαΣατέν
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών3
Αριθμός Σταθμών3
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος20 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.82
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)162.56
Κωδικός ΕΣ7324100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνΠίσω SplashΒάθος μπολΑριθμός Σταθμώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΠλευρική βουτιάΜε βρύση / χωρίς βρύσηΤιμή
SANI-LAV 54W1 Σταθμός πλύσης 40 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος 18 ίντσες Ύψος | AB7KPF 23PH41 54W11Ναι8"218 "40 "ΟχιΜε βρύση€2,789.84
SANI-LAV 54FSL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 45 ίντσες Ύψος | AD3LUU 40D723 54FSL2Ναι8"245 "40 "ΟχιΜε βρύση€3,860.51
SANI-LAV 54FFL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 45 ίντσες Ύψος | AD3LUV 40D724 54 FFL4Ναι8"245 "40 "ΟχιΜε βρύση€3,874.42
SANI-LAV 54FAL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 45 ίντσες Ύψος | AD3LUW 40D725 54ΦΑΛ2Ναι8"245 "40 "ΟχιΜε βρύση€5,328.45
SANI-LAV 54FBL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 45 ίντσες Ύψος | AD3LUX 40D726 54FBL2Ναι8"245 "40 "ΟχιΜε βρύση€5,323.05
SANI-LAV 54WSL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 18 ίντσες Ύψος | AD3LUY 40D727 54 WSL2Ναι8"218 "40 "ΟχιΜε βρύση€2,903.20
SANI-LAV 54WFL φορητός σταθμός πλύσης 40 ιντσών Μήκος 20 ίντσες Πλάτος | AD3LUZ 40D728 54 WFL4Ναι8"218 "40 "ΟχιΜε βρύση€3,056.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANI-LAV Σταθμός πλύσης 56WBL 60 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος 18 ίντσες ύψος
€5,862.95 /μονάδα