Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 189PMTR6-4-6 Διπλή θύρα M Elbow 90 Degree 3/8 x 1/4 In | AA3GLR 11K707

PARKER 189PMTR6-4-6 Dual Port M Elbow 90 Degree 3/8 x 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GLR Μοντέλο: 189PMTR6-4-6Σταυρός: 11K707

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€62.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή θύρα αρσενικό αγκώνα, 90 βαθμοί
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςSAEJ2494, DOT FMVSS 571.106
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας x MNPT
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "x 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 189PMTR6-6-4 Διπλή θύρα M Elbow 90 Degree 3/8 x 3 / 8in | AA3GLT 11K708 189PMTR6-6-41 / 8 "3 / 8 "€58.63
PARKER 189PMTR6-6-6 Διπλή θύρα M Elbow 90 Degree 3/8 x 3/8 In | AA3GLU 11K709 189PMTR6-6-63 / 8 "3 / 8 "€61.85
PARKER 189PMTR10-4-6 Διπλή θύρα M Elbow 90 Degree 5/8 x 1/4 In | AA3GLV 11K710 189PMTR10-4-63 / 8 "5 / 8 "x 1 / 4"€62.57
PARKER 189PMTR10-6-6 Διπλή θύρα M Elbow 90 Degree 5/8 x 3/8 In | AA3GLW 11K711 189PMTR10-6-63 / 8 "5 / 8 "x 3 / 8"€57.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 189PMTR6-4-6 Dual Port M Elbow 90 Degree 3/8 x 1/4 In
€62.09 /μονάδα