Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 17G Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 3/4 ιντσών, χάλυβας | AC4WBZ 30N361

PARKER Γρήγορη σύζευξη 17G, μέγεθος σπειρώματος 3/4 ιντσών, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WBZ Μοντέλο: 17GΣταυρός: 30N361
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
€67.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο, Tru-Flate
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή110 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος3 / 4-14 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο γρήγορος σύνδεσμος Parker 17G διευκολύνει τη γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση σωλήνων υγρού, σωλήνων και εξαρτημάτων. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε υδραυλικά συστήματα, πνευματικά μηχανήματα και βιομηχανικές διεργασίες όπου είναι απαραίτητες οι συχνές, ασφαλείς και χωρίς διαρροές συνδέσεις. Βελτιώνει τη συντήρηση, μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας και ενισχύει τη λειτουργική απόδοση απλοποιώντας τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση των κυκλωμάτων υγρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο γρήγορος σύνδεσμος διαθέτει ένα στιβαρό σώμα κατασκευασμένο από χάλυβα για μακροζωία και αντοχή στη φθορά.
  • Αυτός ο σύνδεσμος Parker είναι επικαλυμμένος με ψευδάργυρο και διαφανή τρισθενή χρωμική επίστρωση για υψηλή αντοχή στη διάβρωση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
  • Είναι εξοπλισμένο με τσιμούχες νιτριλίου, παρέχοντας μια αξιόπιστη και χωρίς διαρροές σύνδεση, ακόμη και υπό υψηλές πιέσεις λειτουργίας.
  • Αυτός ο σύνδεσμος Parker έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 300 psi.
  • Διαθέτει χειροκίνητο περίβλημα, που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν και να αποσυνδέουν εύκολα τις γραμμές υγρών, παρέχοντας ευκολία και έλεγχο στις εργασίες χειρισμού υγρών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του ηλεκτρονικού χρονοδιακόπτη Intermatic EP100C;

Α. Έχει θερμοκρασία λειτουργίας από -40 έως 155 βαθμούς F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤιμή
PARKER 24 Quick Coupling, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4VXB 30N247 24Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας3 / 8 "€41.50
PARKER 24-5B Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXC 30N248 24-5BΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXD 30N249 24-5ΒΡΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€46.57
PARKER 24-6B Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXE 30N250 24-6BΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€61.41
PARKER 24C Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4VXF 30N251 24CΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας3 / 8 "€45.22
PARKER 24F Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4VXG 30N252 24FΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Άντρας3 / 8 "€40.23
PARKER 25 Quick Coupling, 3/8 Inch NPTF, Steel | AC4VXH 30N253 25Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Γυναίκα3 / 8 "€36.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Γρήγορη σύζευξη 17G, μέγεθος σπειρώματος 3/4 ιντσών, χάλυβας
€67.34 /μονάδα