Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 16EE16-316-GR Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι A-lok x A-lok 1in | AC2JBU 2KKZ7 / 16EE16-316

PARKER 16EE16-316-GR Ebow 90 316 Inox A-lok x A-lok 1in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JBU Μοντέλο: 16EE16-316-GRCross Ref: 2KKZ7 / 16EE16-316

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€412.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x A-LOK (R)
Εξάγωνο μέγεθος1.375 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςTube SizeΤιμή
PARKER 10EE10-316-GR Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι A-lok x A-lok 5 / 8in | AC2JBR 2KKZ5 / 10EE10-316 10EE10-316-GR15 / 16 "5 / 8 "€145.18
PARKER 12EE12-316-GR Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι A-lok x A-lok 3 / 4in | AC2JBT 2KKZ6 / 12EE12-316 12EE12-316-GR1-1 / 16 "3 / 4 "€206.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 16EE16-316-GR Ebow 90 316 Inox A-lok x A-lok 1in
€412.41 /μονάδα