Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 169PMT-4-2 90 Degree Swivel Male Elbow 1/4 ίντσα | AA3GKJ 11K674

PARKER 169PMT-4-2 90 μοιρών περιστρεφόμενος αρσενικός αγκώνας 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GKJ Μοντέλο: 169PMT-4-2Σταυρός: 11K674

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€22.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικός αγκώνας, 90 βαθμοί περιστροφής
σύνδεσηΣωλήνας x MNPT
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος0.84 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πίεση250 PSI
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 8 "
Tube Size1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
PARKER 169PMT-4-4 90 Degree Swivel Male Elbow 1/4 ίντσα | AA3GKK 11K675 169 ΜΜΤ-4-49 / 16 "0.84 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€24.91
PARKER 169PMT-4-6 90 Degree Περιστρεφόμενο αρσενικό αγκώνα 1/4 ίντσα | AA3GKL 11K676 169 ΜΜΤ-4-611 / 16 "0.84 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€34.10
PARKER 169PMT-6-2 90 Degree Περιστρεφόμενο αγκώνα 3/8 ίντσες | AA3GKM 11K677 169 ΜΜΤ-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "€35.10
PARKER 169PMT-6-4 90 Degree Swivel αρσενικός αγκώνας 3/8 ίντσας | AA3GKN 11K678 169 ΜΜΤ-6-411 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "€33.04
PARKER 169PMT-6-6 90 Degree Swivel Male Elbow 3/8 ίντσες. | AA3GKP 11K679 169 ΜΜΤ-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€29.03
PARKER 169PMT-6-8 90 Degree Swivel αρσενικός αγκώνας 3/8 ίντσας | AA3GKQ 11K680 169 ΜΜΤ-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€36.67
PARKER 169PMT-8-4 90 Degree Περιστρεφόμενο αρσενικό αγκώνα 1/2 ίντσα | AA3GKR 11K681 169 ΜΜΤ-8-45 / 8 "1.27 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "€48.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 169PMT-4-2 90 μοιρών περιστρεφόμενος αρσενικός αγκώνας 1/4 ίντσας
€22.02 /μονάδα