Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 16-3 / 4 F5OG-S 1-5 / 16-12 x 3/4 In | AC7ZPE 39A319

PARKER Προσαρμογέας μετατροπής 16-3/4 F5OG-S 1-5/16-12 x 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZPE Μοντέλο: 16-3/4 F5OG-SΣταυρός: 39A319
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
€16.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας μετατροπής
Υλικό σώματοςΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6
Τύπος σύνδεσηςSAE-ORB x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.5 "
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγεθος σωλήνα1-5/16-12 x 3/4"
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 4-1 / 8 F5OG-S 7 / 16-20 x 1/8 In | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€9.66
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 4-1 / 4 F5OG-S 7 / 16-20 x 1/4 In | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€11.03
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 6-1 / 4 F5OG-S 9 / 16-18 x 1/4 In | AC7ZNV 39A310 6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€6.16
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 6-3 / 8 F5OG-S 9 / 16-18 x 3/8 In | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€11.69
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 8-1 / 4 F5OG-S 3 / 4-16 x 1/4 In | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€9.56
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 8-3 / 8 F5OG-S 3 / 4-16 x 3/8 In | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€7.48
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 8-1 / 2 F5OG-S 3 / 4-16 x 1/2 In | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€9.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Προσαρμογέας μετατροπής 16-3/4 F5OG-S 1-5/16-12 x 3/4 In
€16.68 /μονάδα