Το κιτ φόρτισης / μέτρησης συσσωρευτή Parker 144953000G χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση ή την πλήρωση υδραυλικών συσσωρευτών με άζωτο. Αυτά τα κιτ μέτρησης είναι επίσης ιδανικά για τη δοκιμή της πίεσης επαναφόρτισης για να διασφαλιστεί ότι το γεμάτο αέριο βρίσκεται εντός ασφαλούς εύρους. Είναι συμβατό με συσσωρευτές κύστης και εμβόλου Parker Greer.
Χαρακτηριστικά:
- Parker 144953000G Συσσωρευτής φόρτισης / κιτ μέτρησης οθόνες & επαναφορτίζει τους συσσωρευτές κατά τη διάρκεια ζωής τους.
- Αυτό το κιτ φόρτισης συσσωρευτή Parker περιλαμβάνει εξαρτήματα όπως έναν εύκαμπτο σωλήνα 10 ποδιών, ένα μανόμετρο και έναν συμβατό προσαρμογέα για σύνδεση με συσσωρευτές.
- Έρχεται σε φορητή θήκη για ασφάλεια & ευκολία φορητότητας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποιες είναι οι χρήσεις ενός υδραυλικού συσσωρευτή;
Α. Οι υδραυλικοί συσσωρευτές αποθηκεύουν το υδραυλικό υγρό υπό πίεση και το απελευθερώνουν όπως χρειάζεται για να διατηρηθεί σταθερή η ροή και η πίεση της αντλίας, η απόσβεση των κραδασμών και των κραδασμών και η αντιστάθμιση των διαρροών/θερμικής διαστολής στο σύστημα. Μπορούν επίσης να προσαρμόσουν την απώλεια πίεσης εάν η αντλία του συστήματος αποτύχει ή εάν υπάρχει απώλεια υγρού στο σύστημα.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση που μπορεί να αντέξει αυτό το κιτ φόρτισης/μετρητή Parker;
Α. Αυτό το κιτ φόρτισης / μέτρησης συσσωρευτή Parker 144953000G μπορεί να αντέξει πιέσεις έως και 3000 psi.
Ερ. Πώς μπορεί αυτό το κιτ φόρτισης / μέτρησης συσσωρευτή Parker 144953000G να συνδεθεί στον συσσωρευτή;
A. Αυτό το κιτ διαθέτει σύνδεση SAE μεγέθους RH 0.960-14 ιντσών για εύκολη σύνδεση με συσσωρευτές κύστης και εμβόλου Greer.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή αυτής της ελαφριάς υδραυλικής χειρός αντλίας Enerpac P-392;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την απαιτούμενη υδραυλική πίεση, τη φορητότητα, την ανθεκτικότητα, την ευκολία στη λειτουργία και τη συμβατότητα με το υδραυλικό σας σύστημα.
Ε. Πώς καθαρίζω σωστά τα εξαρτήματα του κιτ φόρτισης / μέτρησης συσσωρευτή Parker 144953000G;
A. Για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό και καθαρίστε με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται ρύποι στο υδραυλικό σύστημα κατά τον καθαρισμό.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω το κιτ φόρτισης / μέτρησης πίεσης συσσωρευτή Parker 144953000G για το συγκεκριμένο υδραυλικό μου σύστημα;
A. Όταν επιλέγετε την πίεση φόρτισης, λάβετε υπόψη την πίεση λειτουργίας του συστήματος, τη θερμοκρασία και τις προδιαγραφές σχεδιασμού του συσσωρευτή. Επίσης, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του υδραυλικού συστήματος για συνδέσεις χωρίς προβλήματα.