Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 12AT10BN15BBH Φίλτρο περιστροφής σε 10 | AE2RFB 4ZC87

PARKER Περιστροφή φίλτρου 12AT10BN15BBH 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RFB Μοντέλο: 12AT10BN15BBHΣταυρός: 4ZC87
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
€111.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό περιστρεφόμενο φίλτρο
Παράκαμψη15 PSI Άνοιξη
Φίλτρο MediaΜικρό γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Λιμάνι Gauge1/8 ίντσες
Υλικό κεφαλήςΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή20 gpm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 F
NPT3 / 4 "
ΣφραγίστεDual Buna N, Εξωτερική σφραγίδα αντιστέκεται σε διαρροές έως 150 PSI, η εσωτερική σφραγίδα διατηρεί το εισερχόμενο υγρό από ανάμιξη με καθαρό φιλτραρισμένο υγρό
Μέγεθος νήματος1-12
ΧαρακτηριστικάΓραμμή επιστροφής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τρύπα (Two Threaded)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΜικρόνιαNPTΠίεση λειτουργίαςΣφραγίστεΤιμή
PARKER 921999 Στοιχείο φίλτρου 10 Micron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412 921999από 1 έως 12Κυτταρίνη-20 gpm10-150 psiΝιτρίλιο€32.38
PARKER 12AT10CN15BBH Φίλτρο περιστροφής σε 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12Κυτταρίνη10 μικρά20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, Εξωτερική σφραγίδα αντιστέκεται σε διαρροές έως 150 PSI, η εσωτερική σφραγίδα διατηρεί το εισερχόμενο υγρό από ανάμιξη με καθαρό φιλτραρισμένο υγρό€57.92
PARKER 12AT03CN15BBH Φίλτρο περιστροφής σε 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12Κυτταρίνη3 μικρά20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, Εξωτερική σφραγίδα αντιστέκεται σε διαρροές έως 150 PSI, η εσωτερική σφραγίδα διατηρεί το εισερχόμενο υγρό από ανάμιξη με καθαρό φιλτραρισμένο υγρό€61.98
PARKER 50AT10BN15DDH Φίλτρο Spin On 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Μικρό γυαλί10 μικρά50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, Εξωτερική σφραγίδα αντιστέκεται σε διαρροές έως 150 PSI, η εσωτερική σφραγίδα διατηρεί το εισερχόμενο υγρό από ανάμιξη με καθαρό φιλτραρισμένο υγρό€194.93
PARKER 50AT03CN15DDH Φίλτρο περιστροφής σε 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "Κυτταρίνη3 μικρά50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, Εξωτερική σφραγίδα αντιστέκεται σε διαρροές έως 150 PSI, η εσωτερική σφραγίδα διατηρεί το εισερχόμενο υγρό από ανάμιξη με καθαρό φιλτραρισμένο υγρό€110.15
PARKER 925023 Hydraulic Filter Element, 25 Microns, 20 GPM, 150 PSI, Nitrile Seal | CD2HDW 1R413 925023από 1 έως 12Κυτταρίνη--25-150Νιτρίλιο€32.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Περιστροφή φίλτρου 12AT10BN15BBH 10
€111.98 /μονάδα