Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 129HB-6-4 Hose Barb Fitting, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AD6RRB 4A493

PARKER 129HB-6-4 Ράβδος σωλήνων, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RRB Μοντέλο: 129HB-6-4Σταυρός: 4A493

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας
Τύπος σφιγκτήραΣφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα
Τύπος σύνδεσηςBarb, σφιγκτήρας και νήμα
Μέγεθος προσαρμογής1/4 (Μ) NPT
Στυλ τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.71 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς Γ
Δαχτυλίδι Υλικόfluorocarbon
Shape90 μοίρες αγκώνα
ΣτυλBarb
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για την προσάρτηση και ασφάλιση σωλήνων (σωλήνων) σε εργαλεία που κινούνται με αέρα, γραμμές ψυκτικού και σωλήνες καυσίμου
    • Διαθέτει ακροδέκτες με χάντρες με μάνικα για συνδέσεις θυρών με ευθεία κλωστή
    • Προστατεύει το υδραυλικό σύστημα από τη σκουριά
    • Επαναχρησιμοποιήσιμο και προσφέρει καλή αντοχή στους κραδασμούς
    • Τα στεγανοποιητικά φθοράνθρακα προσφέρουν ανώτερη χημική αντοχή και εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα ιδανικό για χρήση όταν το μεταφερόμενο ρευστό είναι εύθρυπτο, λειαντικό ή συνεκτικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΜέγεθος BarbΤύπος σφιγκτήραΣτυλΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΜέγεθος προσαρμογήςΣτυλ τοποθέτησηςΤιμή
PARKER 129HB-5-2 Hose Barb Fitting, 5/16 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3GQN 1TBY4 129ΗΒ-5-290 μοίρες αγκώνα5/16Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb1 / 8 "Elbow1/8 (Μ) NPT90 μοίρες αγκώνα€10.42
PARKER 129HB-5-4 Hose Barb Fitting, 5/16 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3GQP 1TBY5 129ΗΒ-5-490 μοίρες αγκώνα5/16Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb1 / 4 "Elbow1/4 (Μ) NPT90 μοίρες αγκώνα€12.06
PARKER 129HB-5-6 Hose Barb Fitting, 5/16 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3GQQ 1TBY6 129ΗΒ-5-690 μοίρες αγκώνα5/16Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb3 / 8 "Elbow3/8 (Μ) NPT90 μοίρες αγκώνα€13.82
PARKER 125HBLSV-6-4 Hose Barb Fitting, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4Περιστρεφόμενη σύνδεση3/8Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb to Pipe1 / 4 "Στροφέας1/4 (Μ) NPTΕτερόφυλη€10.55
PARKER 129HB-8-8 Hose Barb Fitting, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNT 3HCD3 129ΗΒ-8-890 μοίρες αγκώνα1/2Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb1 / 2 "Elbow1/2 (Μ) NPT90 μοίρες αγκώνα€12.38
PARKER 122HB-3 Hose Barb Fitting, 3/16 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNU 3HCD5 122HB-3Επιδιορθωτής3/16Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb σε Barb-Επιδιορθωτής-Ετερόφυλη€4.44
PARKER 122HBL-12 Hose Barb Fitting, 3/4 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Επιδιορθωτής3/4Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb σε Barb-Επιδιορθωτής-Ετερόφυλη€16.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 129HB-6-4 Ράβδος σωλήνων, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος
€5.89 /μονάδα