Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 129HB-8-8 Hose Barb Fitting, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNT 3HCD3

PARKER 129HB-8-8 Ράβδος σωλήνων, εσωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KNT Μοντέλο: 129HB-8-8Cross Ref: 3HCD3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€12.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας
Μέγεθος Barb1/2
Τύπος σφιγκτήραΣκουλήκι ή πτυχωτό
Τύπος σύνδεσηςBarb, σφιγκτήρας και νήμα
Μέγεθος προσαρμογής1/2 (Μ) NPT
Στυλ τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Διάμετρος τρύπας.0.375 "
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 2 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.71 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς Γ
Βαθμός πίεσης150 PSI
Δαχτυλίδι Υλικόfluorocarbon
Shape90 μοίρες αγκώνα
ΣτυλBarb
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ
ΧαρακτηριστικάElbow

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΜέγεθος BarbΤύπος σφιγκτήραΣτυλΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΜέγεθος προσαρμογήςΣτυλ τοποθέτησηςΤιμή
PARKER 129HB-5-2 Hose Barb Fitting, 5/16 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3GQN 1TBY4 129ΗΒ-5-290 μοίρες αγκώνα5/16Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb1 / 8 "Elbow1/8 (Μ) NPT90 μοίρες αγκώνα€10.42
PARKER 129HB-5-4 Hose Barb Fitting, 5/16 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3GQP 1TBY5 129ΗΒ-5-490 μοίρες αγκώνα5/16Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb1 / 4 "Elbow1/4 (Μ) NPT90 μοίρες αγκώνα€12.06
PARKER 129HB-5-6 Hose Barb Fitting, 5/16 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3GQQ 1TBY6 129ΗΒ-5-690 μοίρες αγκώνα5/16Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb3 / 8 "Elbow3/8 (Μ) NPT90 μοίρες αγκώνα€13.82
PARKER 125HBLSV-6-4 Hose Barb Fitting, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4Περιστρεφόμενη σύνδεση3/8Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb to Pipe1 / 4 "Στροφέας1/4 (Μ) NPTΕτερόφυλη€10.55
PARKER 122HB-3 Hose Barb Fitting, 3/16 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNU 3HCD5 122HB-3Επιδιορθωτής3/16Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb σε Barb-Επιδιορθωτής-Ετερόφυλη€4.44
PARKER 122HBL-12 Hose Barb Fitting, 3/4 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Επιδιορθωτής3/4Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb σε Barb-Επιδιορθωτής-Ετερόφυλη€16.01
PARKER 139HB-4-2 Hose Barb Fitting, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AC9KNW 3HCD7 139ΗΒ-4-245 μοίρες αγκώνα1/4Σκουλήκι ή πτυχωτόBarb1 / 8 "45 βαθμός αγκώνα1/8 (Μ) NPT45 μοίρες αγκώνα€16.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 129HB-8-8 Ράβδος σωλήνων, εσωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, ορείχαλκος
€12.38 /μονάδα