Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας μείωσης PARKER 12-8 RA-B 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσες 3000 Psi | AF7GVZ 20YZ80

PARKER 12-8 RA-B Προσαρμογέας μείωσης 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσες 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GVZ Μοντέλο: 12-8 RA-BΣταυρός: 20YZ80
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
€67.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση προσαρμογέα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςNPT θηλυκό x NPT αρσενικό
Εξάγωνο μέγεθος1.375 "
Μήκος1 15 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.3 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Λεπτομέρειες:

    • Τυποποιημένος αντάπτορας μείωσης ASME που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την εύκολη μεταφορά νερού, αέρα και αδρανών υγρών σε βιομηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας, χημικών, πετροχημικών, πετρελαίου και διύλισης
    • Επεξεργασμένη ακρίβεια με σπειρώματα National Pipe Taper (NPT) για αποτελεσματική λειτουργία
    • Οι πιέσεις εργασίας έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI B31.1 & ANSI B31.3
    • Αποτελείται από τυλιγμένα αρσενικά νήματα για μεγαλύτερη αντοχή και προστατευμένα εκτεθειμένα νήματα για αποφυγή ζημιών

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 12-8 RA-B Προσαρμογέας μείωσης 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσες 3000 Psi
€67.36 /μονάδα