Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 12-4 FHC-SS Μειώνοντας ζεύξη Hex 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PVF 14M051

PARKER 12-4 FHC-SS Reducing Hex Coupling 316 Inox 3/4 x 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PVF Μοντέλο: 12-4 FHC-SSΣταυρός: 14M051

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€130.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη μείωση ζεύξης
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.375 "
Μέγιστη. Πίεση4300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 1 / 4"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 4-2 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 1/4 x 1/8 In | AA9HPX 1DGB7 4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€37.67
PARKER 8-4 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 1/2 x 1/4 In | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"€75.15
PARKER 8-6 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 1/2 x 3/8 In | AA9HQC 1DGC3 8-6 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 3 / 8"€70.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 12-4 FHC-SS Reducing Hex Coupling 316 Inox 3/4 x 1/4 In
€130.40 /μονάδα