Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 104-0250062-NT-50 Σωλήνωση 1/8 ίντσας Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYJ 2VLU8

PARKER 104-0250062-NT-50 Tubing 1/8 Inch Id Pfa Natural 50 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QYJ Μοντέλο: 104-0250062-NT-50Cross Ref: 2VLU8
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
€412.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής1889 PSI
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταΑκτή D: 60
Μέσα Dia.1 / 8 "
ΥλικόΣωλήνες φθοριοπολυμερούς PFA
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F380
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα1 / 2 "
Εκτός Dia.1 / 4 "
Μήκος ρόλου50ft.
Θερμ. Εύρος-329 έως 500 F
Wall Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.801
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 FΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
PARKER 104-0375031-NT-50 Tubing 5/16 Inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYK 2VLV2 104-0375031-ΝΤ-50633 PSI5 / 16 "1252-1 / 2 "3 / 8 "0.031 "€409.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 104-0250062-NT-50 Tubing 1/8 Inch Id Pfa Natural 50 Feet
€412.69 /μονάδα