Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 1.75DSRM03.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 1-3 / 4 ίντσες Διάμετρος 3 ίντσες | AJ2ELE 49J840

PARKER 1.75DSRM03.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-3/4 ίντσας διάτρηση 3 ίντσας διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2ELE Μοντέλο: 1.75DSRM03.00Cross Ref: 49J840

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€130.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.75 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό μη επισκευάσιμο
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης1 "-14
Συνολικό μήκος8.6 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1/4 "FNPT
Ροντ Ντία.0.5 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα3"
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό σώμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)4.67
Μήκος πλοίου (cm)21.77
Πλάτος πλοίου (cm)4.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος νήματος ράβδουΜπόρε Ντιά.Μαγνητικό έμβολοΜέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PARKER 0.31DSR01.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 5/16 ίντσα 1 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Οχι# 5-40 UNC1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-243"€39.01
PARKER 0.31DSR02.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 5/16 ίντσα 2 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Οχι# 5-40 UNC2"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-244"€42.03
PARKER 0.31DSR03.00 Κύλινδρος αέρα στρογγυλού αέρα 5/16 Διάμετρος 3 ίντσας εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Οχι# 5-40 UNC3"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-245"€47.12
PARKER 0.31DSR04.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 5/16 Διαμέτρηση 4 ίντσας εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Οχι# 5-40 UNC4"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-246"€48.00
PARKER 0.44DSR0.500 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1/2 ίντσα AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Οχι# 10-32 UNF1 / 2 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-203.1 "€42.03
PARKER 0.44DSR01.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1 εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Οχι# 10-32 UNF1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-203.6 "€44.00
PARKER 0.44DSR01.50 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 διάμετρος ίντσας 1-1 / 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Οχι# 10-32 UNF1.5 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-204.100 "€45.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1.75DSRM03.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-3/4 ίντσας διάτρηση 3 ίντσας διαδρομή
€130.78 /μονάδα