Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 1.06NSR01.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-1/16 ίντσες διάτρηση 1 ίντσας διαδρομή | AJ2EFV 49J738

PARKER 1.06NSR01.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-1/16 ίντσες διάτρηση 1 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2EFV Μοντέλο: 1.06NSR01.00Cross Ref: 49J738

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό μη επισκευάσιμο
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος4.100 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1/8 "FNPT
Ροντ Ντία.0.312 "
Μήκος νήματος ράβδου0.5 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5 / 16-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου3 λίβρες
Κτύπημα1"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό σώμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.84
Μήκος πλοίου (cm)10.46
Πλάτος πλοίου (cm)2.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος νήματος ράβδουΜπόρε Ντιά.Μαγνητικό έμβολοΜέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PARKER 0.31NSR01.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 5/16 διάμετρος ίντσας 1 εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "Οχι# 5-40 UNC1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F1 / 4 "-283.00€33.76
PARKER 0.31NSR02.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 5/16 διάμετρος ίντσας 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "Οχι# 5-40 UNC2"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F1 / 4 "-284.50€38.93
PARKER 0.31NSR03.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 5/16 Διαμέτρηση 3 ίντσας εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "Οχι# 5-40 UNC3"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F1 / 4 "-286.00€39.13
PARKER 0.44NSR0.500 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1/2 ίντσα AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "Οχι# 10-32 UNF1 / 2 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-243.20€29.78
PARKER 0.44NSR01.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 διάμετρος ίντσας 1 εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "Οχι# 10-32 UNF1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-243.70€32.59
PARKER 0.44NSR01.50 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1-1 / 2 ίντσα Εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "Οχι# 10-32 UNF1.5 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-245.07€36.38
PARKER 0.44NSR02.00 Κύλινδρος αέρα αέρος 7/16 Διάμετρος ίντσας 2 διαδρομές | AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "Οχι# 10-32 UNF2"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-245.57€38.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1.06NSR01.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-1/16 ίντσες διάτρηση 1 ιντσών διαδρομή
€37.56 /μονάδα