Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 06F34BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα, 250 psi, πλάτος 2.81 ίντσες, πολυπροπυλένιο | AB6KFU 21U803

PARKER 06F34BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα, 250 psi, πλάτος 2.81 ίντσες, πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KFU Μοντέλο: 06F34BCCross Ref: 21U803

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€181.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολDie Cast Ψευδάργυρος
Μέγεθος μπολ4.4 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισηςΤύπος ώθησης
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΠολυπροπυλένιο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Ροή85 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.22 "
συνολικό πλάτος2.81 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςКόμπακτ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο γενικής χρήσης Prep-Air II που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ακαθαρσιών μεγεθών έως και 5 microns
    • Διαθέτει ένα στιβαρό μπολ με αυξημένη επιφάνεια, χειροκίνητη αποστράγγιση και κρύσταλλο που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής
    • Μοναδική πλάκα εκτροπέα και κάλυμμα σχεδιασμένο να δημιουργεί ένα στροβιλιστικό αποτέλεσμα στο ρεύμα αέρα για μέγιστο διαχωρισμό νερού και βρωμιάς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 06F24BC Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.81 ίντσας | AB6KFT 21U802 06F24 π.Χ80 cfm3 / 8 "NPT€158.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 06F34BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα, 250 psi, πλάτος 2.81 ίντσες, πολυπροπυλένιο
€181.47 /μονάδα