Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARAGON 8025-00 Χρονοδιακόπτης 24 ώρες 2pst 2NO / 1NC | AF2PUH 6X758

PARAGON 8025-00 Χρονόμετρο 24 ωρών 2pst 2NO/1NC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PUH Πρότυπο: 8025-00Σταυρός: 6Χ758
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
€191.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος απόψυξης απόψυξης
Ενισχυτές40
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT / SPST-ΟΧΙ
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V2
Τύπος επαφής2 ΟΧΙ, 1 NC
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος3.8 "
περίβλημα ΥλικόNEMA 1 Metal Indoor
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβα εσωτερικά
φινίρισμαΤο μεταλλικό περίβλημα έχει γκρι σμάλτο
Μήκος7.7 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ27-1 / 2 λεπτά
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
Αριθμός Πολωνών2
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper2
Τύπος τερματισμούΟ χρόνος τερματίστηκε
Χαρακτηριστικά24ωρη ηλεκτρομηχανική
Τάση120
Πλάτος4.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μηχανισμός χρονισμού Snap-out, Έως 12 Ρυθμίσεις On / Off ανά ημέρα, Μη αυτόματη παράκαμψη On / Off δεν αλλάζει το πρόγραμμα, Επιπλωμένο με Μέγιστο 12 Trippers

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςπερίβλημα ΥλικόΕίδοςΤύπος τερματισμούΤάσηΤιμή
PARAGON A1400-00 Απόψυξη χρονοδιακόπτης 120V 21 λεπτά κάθε 6 ώρες | AA3YXR 11Z778 A1400-0015πλαστικόςΧρονόμετρο απόψυξηςΧρόνος120€19.45
PARAGON B1400-00 Απόψυξη χρονοδιακόπτης 120V 8 κύκλοι 21 λεπτά | AA3YXT 11Z779 B1400-0015πλαστικόςΧρονόμετρο απόψυξηςΧρόνος120€20.78
PARAGON A1402-00 Απόψυξη χρονοδιακόπτης 120V 8 κύκλοι 21 λεπτά | AA3YXU 11Z780 A1402-0015πλαστικόςΧρονόμετρο απόψυξηςΧρόνος120€24.07
PARAGON G1400-00 Απόψυξη χρονοδιακόπτης 120V 6 κύκλοι 25 λεπτά | AA3YXV 11Z781 G1400-0015πλαστικόςΧρονόμετρο απόψυξηςΧρόνος120€19.56
PARAGON 9045-00 Έλεγχος απόψυξης 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030ΜέταλλοΧρόνος που ξεκίνησε και Έλεγχος απόψυξης με τερματισμό χρόνουΧρόνος120/208/240€239.79
PARAGON 8041-00 Έλεγχος απόψυξης 120V 6 Κύκλοι | AA4QKP 12Z385 8041-0040ΜέταλλοΧρόνος που ξεκίνησε και Έλεγχος απόψυξης με τερματισμό χρόνουΧρόνος120€181.07
PARAGON 8047-00 Έλεγχος απόψυξης 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040ΜέταλλοΧρόνος που ξεκίνησε και Έλεγχος απόψυξης με τερματισμό χρόνουΧρόνος120€196.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARAGON 8025-00 Χρονόμετρο 24 ωρών 2pst 2NO/1NC
€191.60 /μονάδα