PANDUIT T75F-C Σπιράλ Περιτύλιγμα | AB2DZV 1LEZ6

PANDUIT T75F-C Σπιράλ Περιτύλιγμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DZV Μοντέλο: T75F-CCross Ref: 1LEZ6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€322.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδές περιτύλιγμα
ΧρώμαΦυσικό
Ντία. Εύρος (σε.)από 0.625 έως 5
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 122 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά3 / 4 "
Wall Πάχος0.06 "
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9825
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)54.1
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
PANDUIT T25F-C Σπιράλ Περιτύλιγμα | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "€96.19
PANDUIT T38F-C Σπιράλ Περιτύλιγμα | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€186.07
PANDUIT T50F-C Σπειροειδές περιτύλιγμα | AB2DZU 1LEZ5 T50F-C1 / 2 "1 / 2 "0.06 "1 / 2 "€304.51
PANDUIT T100F-C Σπιράλ Περιτύλιγμα | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"€474.81
PANDUIT T50F-C0 Spiral Wrap, 50 x 100 ft., 1/2 Inch Width, For 4 Inch Max Bundle Dia., Polyethylene | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€347.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT T75F-C Σπιράλ Περιτύλιγμα
€322.30 /μονάδα