Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT SG370SG-L0 Γραβάτα καλωδίων 15.3 ίντσες μαύρο - Συσκευασία 50 | AB2DZG 1LEX4

PANDUIT SG370SG-L0 Δέσιμο καλωδίου 15.3 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DZG Μοντέλο: SG370SG-L0Cross Ref: 1LEX4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική γραβάτα καλωδίων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
ΥπηρεσίεςΝάιλον πέλμα
DutyΑρχικό
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος15.3 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Δέσμη Dia.4.2 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Θερμ. Εύρος-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό75 λίβρες
Πάχος0.052 "
Κωδικός εργαλείουF
Τύπος UL2
Πλάτος0.225 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)43.43
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒασικό υλικόΧρώμαΜέγιστη. Δέσμη Dia.Ανιχνεύσιμο μέταλλοΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT SG200S-C Καλώδιο γραβάτα 8.3 ίντσες φυσικό - Συσκευασία 100 | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-ΓNylon 6.6ΝάιλονΦυσικό2"Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F50 λίβρες0.046 "100€48.93
PANDUIT SG200S-C0 Καλώδιο γραβάτα 8.3 ιντσών μαύρο - Πακέτο 100 | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nylon 6.6ΝάιλονΜαύρη2"Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F50 λίβρες0.046 "100€50.39
PANDUIT SG300S-C Καλώδιο γραβάτα 12.4 ίντσες φυσικό - Συσκευασία 100 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-ΓNylon 6.6ΝάιλονΦυσικό3.2 "Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F75 λίβρες0.05 "100€89.71
PANDUIT SG300S-C0 Καλώδιο γραβάτα 12.4 ίντσες μαύρο - Πακέτο 100 | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nylon 6.6ΝάιλονΜαύρη3.2 "Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F75 λίβρες0.05 "100€104.50
PANDUIT SG370SG-L Γραβάτα καλωδίων 15.3 ίντσες φυσικό - Πακέτο 50 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-ΛΝάιλονΝάιλονΦυσικό4.2 "Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F75 λίβρες0.052 "50€57.76
PANDUIT MLT1S-CP Καλώδιο γραβάτα 5 ίντσες ασημί - Πακέτο 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο1"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F200 λίβρες0.01 "100€203.31
PANDUIT MLT2S-CP Καλώδιο γραβάτα 7.9 ίντσες ασημί - Πακέτο 100 | AB9EXG 2CMP9 MLT2S-CP304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο2"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F200 λίβρες0.01 "100€203.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT SG370SG-L0 Δέσιμο καλωδίου 15.3 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 50
€60.77 /πακέτο