PANDUIT RGS134B-1 Σετ ταινιών γείωσης Διάφορα | AG9REW 21WJ52

PANDUIT RGS134B-1 Κιτ λωρίδων γείωσης Διάφορα

Στοιχείο: AG9REW Μοντέλο: RGS134B-1Cross Ref: 21WJ52
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€197.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ταινιών γείωσης
ΥλικόΔιάφορος
ΧαρακτηριστικάΝτουλάπι / Ράφι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6775
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)212.85
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: (1) 78.65 "x 0.67" x 0.05 "λωρίδα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PANDUIT RGS134-10-1Y Κιτ λωρίδων γείωσης Διάφορα | AG9REU 21WJ50 RGS134-10-1Y€1,265.13
RFQ
PANDUIT RGS134-1Y Σετ ταινιών γείωσης Διάφορα | AG9REV 21WJ51 RGS134-1Y€206.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT RGS134B-1 Κιτ λωρίδων γείωσης Διάφορα
€197.78 /μονάδα