PANDUIT PLT2I-M Καλώδιο Γραβάτα 8 ίντσες Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB6GEJ 21F268

PANDUIT Δέσιμο καλωδίου PLT2I-M Φυσικό 8 ιντσών - Πακέτο 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GEJ Μοντέλο: PLT2I-MΣταυρός: 21F268

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€181.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέσεις καλωδίων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΦυσικό
ΥπηρεσίεςΕνδιάμεση διατομή
DutyΕνδιάμεσος
Μέσα έξωεσωτερική Μόνο
Μήκος8"
ΥλικόΝάιλον 6/6
Μέγιστη. Δέσμη Dia.2"
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Θερμ. Εύρος185 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό40 λίβρες
Πάχος0.045 "
Κωδικός εργαλείουE
Τύπος UL2
Πλάτος0.142 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.882
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)55.63
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Δέσμη Dia.Βασικό υλικόΧρώμαΑνιχνεύσιμο μέταλλοΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΚωδικός εργαλείουPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT PLT1.5IG-C Καλώδιο Γραβάτα 5.6 ίντσες Φυσικό - Πακέτο 100 | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "ΝάιλονΦυσικόΟχι185 βαθμοί F40 λίβρες0.045 "E100€39.48
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Καλώδιο Γραβάτα 5.6 ίντσες Μαύρο - Πακέτο 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "ΝάιλονΜαύρηΟχι185 βαθμοί F40 λίβρες0.045 "E100€48.97
PANDUIT PLT1.5I-M Καλώδιο Γραβάτα 5.6 ίντσες Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-Μ1.38 "ΝάιλονΦυσικόΟχι185 βαθμοί F40 λίβρες0.045 "E1000€147.14
PANDUIT PLT1.5I -M0 Cable Tie 5.6 Inch Black - Pack Of 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "ΝάιλονΜαύρηΟχι185 βαθμοί F40 λίβρες0.045 "E1000€159.64
PANDUIT PLT10LHG-L Γραβάτα καλωδίων 34.3 ίντσες φυσικό - Συσκευασία 50 | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-Λ10.31 "ΝάιλονΦυσικόΟχι185 βαθμοί F120 λίβρες0.075 "F50€220.32
PANDUIT PLT1MG-C Καλώδιο γραβάτα 3.9 ίντσες φυσικό - Συσκευασία 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "ΝάιλονΦυσικόΟχι185 βαθμοί F18 λίβρες0.043 "E100€34.20
PANDUIT PLT1MG-C0 Γραβάτα καλωδίων 3.9 ίντσες μαύρο - Πακέτο 100 | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "ΝάιλονΜαύρηΟχι185 βαθμοί F18 λίβρες0.043 "E100€41.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Δέσιμο καλωδίου PLT2I-M Φυσικό 8 ιντσών - Πακέτο 1000
€181.36 /πακέτο