Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT P10-14R-D Ring Ring Bare 1/4 ίντσες 0.960 ίντσες PK500 | AH8XYF 39AY90

PANDUIT P10-14R-D Ring Term Bare 1/4 Inch 0.960 Inch PK500

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8XYF Μοντέλο: P10-14R-DΣταυρός: 39AY90
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
€241.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΓυμνός
Μέγιστη. Θερμ.302 βαθμοί F
Μέγ. Τάση2000V
Συνολικό μήκος0.96 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Εύρος καλωδίων14 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT P10-10R-D Ring Ring Bare # 10 0.810 ίντσες PK500 | AH8XYC 39AY87 P10-10R-Δ0.81 "#1014 έως 10 AWG500€235.41
PANDUIT P10-10R-L Ring Term Bare # 10 0.810 ίντσα PK50 | AH8XYD 39AY88 P10-10R-Λ0.81 "#1014 έως 10 AWG50€51.15
PANDUIT P10-12R-L Ring Term Bare 1/2 ίντσας 1.200 ίντσας PK50 | AH8XYE 39AY89 P10-12R-Λ1.2 "1 / 2 "12 έως 10 AWG50€89.03
PANDUIT P10-14R-L Ring Term Bare 1/4 ίντσες 0.960 ίντσες PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-Λ0.96 "1 / 4 "14 έως 10 AWG50€71.48
PANDUIT P10-38R-D Ring Ring Bare 3/8 Inch 1.050 Inch PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-Δ1.05 "3 / 8 "14 έως 10 AWG500€277.28
PANDUIT P10-38R-L Ring Term Bare 3/8 Inch 1.050 Inch PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-Λ1.05 "3 / 8 "14 έως 10 AWG50€71.09
PANDUIT P10-56R-L Ring Term Bare 5/16 ίντσες 0.960 ίντσες PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-Λ0.96 "5 / 16 "12 έως 10 AWG50€66.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT P10-14R-D Ring Term Bare 1/4 Inch 0.960 Inch PK500
€241.07 /πακέτο