Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT JN418-212-C Closed-End Crimp Clear 0.930 Inch PK100 | AH8XXZ 39AY84

PANDUIT JN418-212-C Closed-End Crimp Clear 0.930 Inch PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8XXZ Μοντέλο: JN418-212-CΣταυρός: 39AY84

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κλειστού άκρου
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων(4) 18 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων(2) 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT JN418-212-D Closed-End Crimp Clear 0.930 Inch PK500 | AH8XYA 39AY85 JN418-212-D500€340.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT JN418-212-C Closed-End Crimp Clear 0.930 Inch PK100
€109.19 /πακέτο