Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT HLB2S -C0 Hook Loop Ties Standard 7.0 Inch - Pack Of 100 | AB9FDB 2CNH9

PANDUIT HLB2S-C0 Hook Loop Ties Standard 7.0 ιντσών - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FDB Μοντέλο: HLB2S-C0Cross Ref: 2CNH9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€268.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραβάτα καλωδίων Hook-and-Loop
ΧρώμαΜαύρη
ΥπηρεσίεςΕπαναχρησιμοποιήσιμοι δεσμοί με γάντζους και βρόχους
Μήκος7"
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Δέσμη Dia.1.6 "
Θερμ. Εύρος0 έως 220 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό50 λίβρες
Πάχος0.1 "
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥπηρεσίεςΜήκοςΜέγιστη. Δέσμη Dia.Θερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT HLT2I-X0 Γάντζοι βρόχων 8.0 ίντσες - Πακέτο 10 | AB9FBW 2CNE8 HLT2I-X0ΜαύρηΥποδοχή Tak-Ty και X-Out για βίδα8"1.91 "0 έως 220 βαθμοί F40 λίβρες0.5 "10€26.87
PANDUIT HLT3I-X0 Γάντζοι Loop Ties 12.0 ίντσες - Πακέτο 10 | AB9FBX 2CNE9 HLT3I-X0ΜαύρηΥποδοχή Tak-Ty και X-Out για βίδα12 "3.18 "0 έως 220 βαθμοί F40 λίβρες0.5 "10€37.28
PANDUIT HLTP2I-X0 Γάντζος και βρόχος γραβάτες Plenum 8 ίντσες - Πακέτο 10 | AB9FCE 2CNF7 HLTP2I-X0ΜαύρηΓάντζος και βρόχος επαναχρησιμοποιήσιμης εκτίμησης Tak-TY Plenum8"1.91 "0 έως 122 βαθμοί F40 λίβρες0.5 "10€36.34
PANDUIT HLTP2I-X12 Γάντζοι και βρόχοι Δέσμες Plenum 8 ίντσες - Πακέτο 10 | AB9FCF 2CNF8 HLTP2I-X12ΜαρούνΓάντζος και βρόχος επαναχρησιμοποιήσιμης εκτίμησης Tak-TY Plenum8"1.91 "0 έως 122 βαθμοί F40 λίβρες0.5 "10€36.28
PANDUIT HLTP3I -X0 Γάντζοι και κρίκοι γραβάτες Plenum 12 ίντσες - Πακέτο 10 | AB9FCG 2CNF9 HLTP3I-X0ΜαύρηΓάντζος και βρόχος επαναχρησιμοποιήσιμης εκτίμησης Tak-TY Plenum12 "3.18 "0 έως 122 βαθμοί F40 λίβρες0.5 "10€44.53
PANDUIT HLTP3I-X12 Γάντζοι και βρόχοι Δέσιμοι Plenum 12 ίντσες - Πακέτο 10 AB9FCH 2CNG1 HLTP3I-X12ΜαρούνΓάντζος και βρόχος επαναχρησιμοποιήσιμης εκτίμησης Tak-TY Plenum12 "3.18 "0 έως 122 βαθμοί F40 λίβρες0.5 "10€46.38
PANDUIT HLSP1.5S -X0 Hook And Loop Ties Plenum 6 Inch - Pack Of 10 | AB9FCJ 2CNG2 HLSP1.5S-X0ΜαύρηΓάντζος και βρόχος επαναχρησιμοποιήσιμης εκτίμησης Tak-TY Plenum6"1.5 "0 έως 122 βαθμοί F50 λίβρες0.75 "10€20.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT HLB2S-C0 Hook Loop Ties Standard 7.0 ιντσών - Πακέτο 100
€268.43 /πακέτο