PANDUIT H4X4WH6 Καλώδιο μεντεσέ Αγωγός Λευκό L 6 Πόδια | AB2DXN 1LER4

PANDUIT Κάλυμμα μεντεσέδες αγωγού καλωδίων H4X4WH6 Λευκό L 6 πόδια

Στοιχείο: AB2DXN Μοντέλο: H4X4WH6Cross Ref: 1ler4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€133.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος4.1 "
Διάσταση A4"
Διάσταση Β4"
Διάσταση C4.38 "
Διάσταση D4.1 "
Διάσταση Ε1"
Διάσταση F3.63 "
Διάσταση J0.31 "
Ύψος4.1 "
Μήκος6"
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο PVC
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα στήριξης
Ύψος αυλακώσεων3.63 "
Πλάτος αυλάκωσης0.31 "
πρότυπο Μήκος6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΜεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση
Τύπος τοίχουΕυρεία αυλάκωση
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.899
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάσταση FΧρώμαΒάθοςΎψοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτος αυλάκωσηςΧαρακτηριστικάΤιμή
PANDUIT H1.5X2LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.63 "Γκρί1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€70.65
RFQ
PANDUIT H1.5X2WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό L 6 πόδια | AB2DWR 1LEN2 H1.5X2WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.63 "Άσπρο1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€67.73
RFQ
PANDUIT H1.5X3LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€74.62
RFQ
PANDUIT H2X2LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.57 "Γκρί1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€65.31
RFQ
PANDUIT H2X2WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό L 6 πόδια | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.57 "Άσπρο1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€60.05
RFQ
PANDUIT H2X3LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€87.08
RFQ
PANDUIT H2X3WH6 Wire Duct Ευρεία υποδοχή Λευκή L 6 πόδια | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Άσπρο3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€93.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Κάλυμμα μεντεσέδες αγωγού καλωδίων H4X4WH6 Λευκό L 6 πόδια
€133.15 /μονάδα