PANDUIT G4X5WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό 4.25 W x 5 D | AC8YVV 3EXV2

PANDUIT Ευρεία υποδοχή καλωδίου G4X5WH6 Λευκή 4.25 Π x 5 Δ

Στοιχείο: AC8YVV Μοντέλο: G4X5WH6Cross Ref: 3EXV2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€153.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός καλωδίωσης
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος5.1 "
Διάσταση A4.25 "
Διάσταση Β5.1 "
Ύψος5.1 "
Μήκος6"
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο PVC
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα στήριξης
Ύψος αυλακώσεων4.10 "
Πλάτος αυλάκωσης0.31 "
πρότυπο Μήκος6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΕυρεία αυλάκωση
Τύπος τοίχουΕυρεία αυλάκωση
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0628
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάσταση FΧρώμαΒάθοςΎψοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτος αυλάκωσηςΧαρακτηριστικάΤιμή
PANDUIT H1.5X2LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.63 "Γκρί1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€70.65
RFQ
PANDUIT H1.5X2WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό L 6 πόδια | AB2DWR 1LEN2 H1.5X2WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.63 "Άσπρο1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€67.73
RFQ
PANDUIT H1.5X3LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€74.62
RFQ
PANDUIT H2X2LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.57 "Γκρί1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€65.31
RFQ
PANDUIT H2X2WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό L 6 πόδια | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.57 "Άσπρο1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€60.05
RFQ
PANDUIT H2X3LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€87.08
RFQ
PANDUIT H2X3WH6 Wire Duct Ευρεία υποδοχή Λευκή L 6 πόδια | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Άσπρο3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€93.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Ευρεία υποδοχή καλωδίου G4X5WH6 Λευκή 4.25 Π x 5 Δ
€153.06 /μονάδα