Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT D10-250-L Γυναικείο Αποσύνδεση Γυμνό 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34

PANDUIT D10-250-L Θηλυκό Αποσύνδεση Γυμνό 12-10AWG PK50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8XVV Μοντέλο: D10-250-LΣταυρός: 39AY34
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
€92.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Βαρέλι μέσα Dia.0.12 "
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος από κασσίτερο
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΚανένας
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΓυμνός
Μέγιστη. Θερμ.302 βαθμοί F
Μέγ. Τάση2000V
Συνολικό μήκος0.72 "
ΡαφήΒαρέλι με μανίκια
Μέγεθος καρτέλας0.032 "x 0.250"
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΒαρέλι μέσα Dia.ΜόνωσηΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΡαφήPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT D10-250-D Γυναικεία αποσύνδεση Bare 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33 D10-250-Δ12 έως 10 AWG0.12 "ΚανέναςΓυμνός302 βαθμοί F2000V0.72 "Βαρέλι με μανίκια500€334.02
PANDUIT D14-250-C Γυναικεία Αποσύνδεση Bare 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-Γ16 έως 14 AWG0.085 "ΚανέναςΓυμνός302 βαθμοί F2000V0.66 "Βαρέλι με μανίκια100€101.19
PANDUIT D14-250-M Γυναικείο Αποσύνδεση Γυμνό 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-Μ16 έως 14 AWG0.085 "ΚανέναςΓυμνός302 βαθμοί F2000V0.66 "Βαρέλι με μανίκια1000€379.93
PANDUIT DNF10-250FIB-D Γυναίκα Αποσύνδεση Κίτρινο 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-Δ12 έως 10 AWG0.129 "ΠλήρηςΝάιλον221 βαθμοί F600V0.96 "Χτυπημένος500€558.77
PANDUIT DNF10-250FIB-L Γυναίκα Αποσύνδεση Κίτρινο 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12 έως 10 AWG0.129 "ΠλήρηςΝάιλον221 βαθμοί F600V0.96 "Χτυπημένος50€95.24
PANDUIT DNF10-250FI-D Γυναικεία Αποσύνδεση Κίτρινο 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40 DNF10-250FI-Δ12 έως 10 AWG0.129 "ΠλήρηςΝάιλον221 βαθμοί F600V0.95 "Βαρέλι με μανίκια500€596.02
PANDUIT DNF10-250FI-L Γυναίκα Αποσύνδεση Κίτρινο 12-10AWG PK50 | AH8XWC 39AY41 DNF10-250FI-L12 έως 10 AWG0.129 "ΠλήρηςΝάιλον221 βαθμοί F600V0.95 "Βαρέλι με μανίκια50€121.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT D10-250-L Θηλυκό Αποσύνδεση Γυμνό 12-10AWG PK50
€92.58 /πακέτο