PANDUIT CWD3WH6 Γωνιακός αγωγός καλωδίων Λευκός 4.40W x 3D | AC8YZQ 3EYF4

PANDUIT Γωνιακός αγωγός καλωδίων CWD3WH6 Λευκός 4.40W x 3D

Στοιχείο: AC8YZQ Μοντέλο: CWD3WH6Cross Ref: 3EYF4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€304.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακός αγωγός καλωδίωσης
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος3.57 "
Διάσταση A4.4 "
Διάσταση Β3.57 "
Ύψος3.57 "
Μήκος6"
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο PVC
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα στήριξης
Ύψος αυλακώσεων2.57 "
Πλάτος αυλάκωσης0.2 "
πρότυπο Μήκος6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΓωνιακός αγωγός
Τύπος τοίχουΤοίχος με αυλακώσεις
Πλάτος4.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.439
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΒάθοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT FL12X12LG-A Wire Duct Hinging Grey L 1.64 πόδια - πακέτο των 5 | AB2DWM 1LEL7 FL12X12LG-ΑΠολυπροπυλένιοΓκρί0.5 "Κάλυμμα μεντεσέ0.5 "0.5 "0.5 "0.5 "5€52.96
PANDUIT FL25X25LG-A Wire Duct Hinging Grey L 1.64 πόδια - πακέτο των 5 | AB2DWN 1LEL8 FL25X25LG-ΑΠολυπροπυλένιοΓκρί1"Κάλυμμα μεντεσέ1"1"1"1"5€87.79
PANDUIT FL50X50LG-A Wire Duct Hinging Grey 1.64 Feet | AB2DWP 1LEL9 FL50X50LG-ΑΠολυπροπυλένιοΓκρί2"Κάλυμμα μεντεσέ2"2"2"2"1€29.81
PANDUIT CWD3LG6 Αγωγός αγωγού γωνίας αγωγός γκρι 4.40W x 3D | AC8YZN 3EYF2 CWD3LG6Χωρίς μόλυβδο PVCΓκρί3.57 "Γωνιακός αγωγός4.4 "4.4 "3.57 "3.57 "1€247.14
RFQ
PANDUIT CWD4LG6 Wire Duct Corner Duct Grey 5.33W x 4D | AC8YZP 3EYF3 CWD4LG6Χωρίς μόλυβδο PVCΓκρί4.58 "Γωνιακός αγωγός5.33 "5.33 "4.58 "4.58 "1€339.52
RFQ
PANDUIT CWD4WH6 Αγωγός αγωγού γωνίας Λευκός 5.33W x 4D | AC8YZR 3EYF5 CWD4WH6Χωρίς μόλυβδο PVCΆσπρο4.58 "Γωνιακός αγωγός5.33 "5.33 "4.58 "4.58 "1€270.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Γωνιακός αγωγός καλωδίων CWD3WH6 Λευκός 4.40W x 3D
€304.96 /μονάδα