PALMGREN 9680209 Πρέσα τρυπανιού, δάπεδο, τροχαλία βήματος, 16 ταχύτητα, 1PH, 20 ίντσες Μέγεθος | CH3QRX 80209

PALMGREN 9680209 Πρέσα τρυπανιού, Δάπεδο, Βαλωτή Τροχαλία, 16 Ταχύτητα, 1PH, Μέγεθος 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH3QRX Μοντέλο: 9680209Σταυρός: 80209

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,867.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Βάθος30 "
Ύψος70 "
Ρεύμα εισόδου10 / 5A
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
RPM120 έως 3605 σ.α.λ.
Επιφάνεια εργασίας πίνακα19 1/4 x 18 3/4 "
Τάση120 / 240V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚινητήρας HPRPMΤάσηΤιμή
PALMGREN 9680158 Πρέσα τρυπανιού, Δάπεδο, Βαλωτή Τροχαλία, 16 Ταχύτητα, Μέγεθος 15 ιντσών | CH3QRU 80156 968015828 "68 "1 / 2 hp138 έως 3476 σ.α.λ.120 / 240V€1,855.64
RFQ
PALMGREN 9680177 Πρέσα τρυπανιού, δάπεδο, τροχαλία βήματος, 16 ταχύτητα, 1PH, 17 ίντσες Μέγεθος | CH3QRV 80174 968017728 "68 "1 hp138 έως 3476 σ.α.λ.120 / 240V€2,206.43
RFQ
PALMGREN 9680178 Πρέσα τρυπανιού, Δάπεδο, Βαλωτή Τροχαλία, 16 Ταχύτητα, 3PH, Μέγεθος 17 ιντσών | CH3QRW 80178 968017828 "68 "1 hp138 έως 3476 σ.α.λ.240V€2,219.32
RFQ
PALMGREN 9680210 Πρέσα τρυπανιού, δάπεδο, τροχαλία βήματος, 12 ταχύτητα, 3PH, 20 ίντσες Μέγεθος | CH3QRY 80210 968021030 "70 "1 1/2 ίππους120 έως 3605 σ.α.λ.240V€3,277.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9680209 Πρέσα τρυπανιού, Δάπεδο, Βαλωτή Τροχαλία, 16 Ταχύτητα, 1PH, Μέγεθος 20 ιντσών
€3,867.82 /μονάδα