Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMGREN 9680110 Πρέσα τρυπανιού, Πάγκος, Βαλωτή Τροχαλία, 5 Ταχύτητες, Μέγεθος 10 ιντσών | CD6LVP

PALMGREN 9680110 Πρέσα τρυπανιού, πάγκος, τροχαλία βήματος, 5 ταχύτητες, μέγεθος 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVP Μοντέλο: 9680110
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
€478.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔραπάνου
Ενισχυτές AC3.2A
Βάθος19 1 / 4 "
Ύψος10 "
Ρεύμα εισόδου6.8A
Μήκος23 "
Κινητήρας HP1 / 3 hp
RPM570 έως 3070 σ.α.λ.
Ταχύτητα άξονα5
Κωνικό άξοναJT33
Ταξίδια Spindle2 1 / 2 "
Κούνια10 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα7 13 / 16 "x 7 13 / 16"
Τάση115V
Πλάτος17.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)6.02
Πλάτος πλοίου (cm)6.02
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η πρέσα τρυπανιού Palmgren 9680110 χρησιμοποιείται σε εργαστήρια, μονάδες παραγωγής και εργοτάξια. Προσφέρει ακρίβεια και ευελιξία για ακριβείς εργασίες διάτρησης, τρυπήματος και ομαλοποίησης. Αυτή η πρέσα τρυπανιού Palmgren διαθέτει ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ταχύτητας για βελτιωμένη απόδοση και ακρίβεια τρυπήματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει κεφαλή, τραπέζι και βάση από χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία και σταθερότητα.
  • Αυτή η πρέσα τρυπανιού τύπου βάσης δαπέδου διαθέτει τσοκ με κλειδί και κληματαριά για αποτελεσματική λειτουργία.
  • Διαθέτει κλίση τραπεζιού 45 μοιρών από αριστερά και δεξιά για βελτιωμένη ευελιξία.
  • Αυτή η πρέσα τρυπανιού 5 ταχυτήτων λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια ενσύρματη πηγή τροφοδοσίας για σταθερή απόδοση.
  • Είναι εξοπλισμένο με κωνικό άξονα 3MT για ασφαλές κράτημα του εργαλείου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ την πρέσα τρυπανιού Palmgren 9680110;

A.

  • Σκουπίζετε τακτικά τις επιφάνειες για να απομακρύνετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε και σφίξτε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια για να εξασφαλίσετε σταθερότητα.
  • Αποθηκεύστε σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον για να αποφύγετε τη σκουριά και τη διάβρωση.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω μια πρέσα τρυπανιού;

A.

  • Λάβετε υπόψη την ισχύ του κινητήρα της πρέσας τρυπανιού για αποτελεσματική διάτρηση.
  • Αναζητήστε μια πρέσα τρυπανιού με ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ταχύτητας για ευελιξία.
  • Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του τσοκ μπορεί να φιλοξενήσει διάφορους τύπους τρυπανιών.
  • Επιλέξτε μια στιβαρή κατασκευή για να εξασφαλίσετε σταθερότητα κατά τη λειτουργία.
  • Επιλέξτε μια πρέσα τρυπανιού με ρυθμιζόμενο τραπέζι για ευέλικτη στήριξη του τεμαχίου εργασίας.
  • Αναζητήστε χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ακρίβεια διάτρησης.
  • Ελέγξτε την απόσταση διαδρομής του άξονα για να ταιριάζει με τις απαιτήσεις βάθους διάτρησης.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε άλλες πρέσες τρυπανιού από την Palmgren με υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν τρυπάνια Palmgren με υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής μπορούν να αναζητήσουν τις πρέσες της μάρκας 9680148 πρέσα τρυπανιού με ταχύτητες περιστροφής που κυμαίνονται από 760 έως 3070 σ.α.λ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΤιμή
PALMGREN 9680148 Πρέσα τρυπανιού, Πάγκος πάγκου, τροχαλία βήματος, Μέγεθος 8 ιντσών | CH3QRL 9680148760 έως 3070 σ.α.λ.€343.64
RFQ
PALMGREN 9680219 Πρέσα τρυπανιού, Πάγκος Πάγκος, Τροχαλία βήματος, Μέγεθος 13 ιντσών | CH3QRM 9680219260 έως 4220 σ.α.λ.€860.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9680110 Πρέσα τρυπανιού, πάγκος, τροχαλία βήματος, 5 ταχύτητες, μέγεθος 10 ιντσών
€478.23 /μονάδα