PALMGREN 9661302 Ratcheting Arbor Press, 3 τόνοι | CD6LWY

PALMGREN 9661302 Ratcheting Arbor Press, 3 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LWY Μοντέλο: 9661302

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,638.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)8"
Διάμετρος αμόνι8"
Βασική διάσταση10 "x 21-3 / 8"
Δύναμη3Ton
Ύψος27 3 / 4 "
Αναλογία μοχλού38.6:1
Διαστάσεις Ram (In.)1-1 / 4 "x 1-1 / 4"
Κούνια13-3 / 4 "
Ύψος εργασίας17-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)70.49
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος αμόνιΔύναμηΎψοςΤιμή
PALMGREN 9661104 Ratcheting Arbor Press, 1.5 Ton | CH3QHC RP15 96611046.75 "1.5Ton15 "€463.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9661302 Ratcheting Arbor Press, 3 Ton
€1,638.00 /μονάδα