PALMGREN 9629503 Μέγγενη πάγκου πολλαπλών σιαγόνων, πλάτος σιαγόνων 5 ιντσών | AA8MKX 19D159 / MJ50

PALMGREN 9629503 Μέγγενη πάγκου πολλαπλών σιαγόνων, πλάτος σιαγόνων 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MKX Μοντέλο: 9629503Cross Ref: 19D159 / MJ50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€661.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέγγενη πάγκου
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Ύψος10 5 / 8 "
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑυλακωμένος
Πλάτος γνάθου5 1 / 8 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου5"
Μέγιστη. Ανοιγμα4"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος10.625 "
Συνολικό μήκος18.75 "
συνολικό πλάτος10 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/4 to 3-1/2"
ΑναστρεπτόςΟχι
Γωνία περιστροφήςΠτυχία 360
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.49
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8205700030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤιμή
PALMGREN 9629504 Μέγγενη πάγκου πολλαπλών σιαγόνων, πλάτος σιαγόνων 6 ιντσών | CH3QFG MJ60 96295047 3 / 4 "6"6"€512.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9629503 Μέγγενη πάγκου πολλαπλών σιαγόνων, πλάτος σιαγόνων 5 ιντσών
€661.16 /μονάδα