Μέγγενη μηχανής CNC PALMGREN 9626600, Μέγεθος 4 x 5 ίντσες | AH4VFD 35MG34

PALMGREN 9626600 Μέγγενη μηχανής CNC, Μέγεθος 4 x 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VFD Μοντέλο: 9626600Cross Ref: 35MG34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,377.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική μέγγενη
Κρεβάτι / ΒάσηΈδαφος
Δύναμη σύσφιξης7960
Εκτροπή σιαγόνων0.003 "
Άνοιγμα γνάθου5"
ΣιαγόναΛείος
Πλάτος γνάθου4"
συνολικό ύψος4.25
Συνολικό μήκος14-41/64
Βάθος λαιμού1.575 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλή Δύναμη
Υλικό Vise JawΑτσάλι
Υλικό ViseΣίδερο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.16
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ταξίδι: 4-59 / 64

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
PALMGREN 9626610 Μέγγενη μηχανής CNC, Μέγεθος 6 x 6 ίντσες | AH4VFE 35MG35 96266106"6"4.62517-29/321.752 "€1,841.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9626600 Μέγγενη μηχανής CNC, Μέγεθος 4 x 5 ίντσες
€1,377.69 /μονάδα