PALMGREN 9625932 Μέγγενη μηχανής, Τύπος ώθησης, Μέγεθος 6 ιντσών | AH4VFJ 35MG39

PALMGREN 9625932 Μέγγενη μηχανής, Τύπος ώθησης, Μέγεθος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VFJ Μοντέλο: 9625932Cross Ref: 35MG39

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,421.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική μέγγενη
Κρεβάτι / ΒάσηΈδαφος
Δύναμη σύσφιξης7960
Εκτροπή σιαγόνων0.005 "
Άνοιγμα γνάθου6-13/32
ΣιαγόναΛείος
Πλάτος γνάθου5-61/64
συνολικό ύψος4-15/16
Συνολικό μήκος17
Βάθος λαιμού1.75
ΧαρακτηριστικάΔιπλή Δύναμη
Υλικό Vise JawΑτσάλι
Υλικό ViseΣίδερο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ταξίδι: 6-13 / 32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9625932 Μέγγενη μηχανής, Τύπος ώθησης, Μέγεθος 6 ιντσών
€2,421.38 /μονάδα