Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WHY 4VKR7

PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WHY Μοντέλο: 5080Cross Ref: 4VKR7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 650 F
ΧρώμαΓυαλιστερό γκρι
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόΕυέλικτη συσκευασία γραφίτη με γωνίες άνθρακα
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)1200
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)3500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)6000
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1200
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WHR 4VKR1 50805ft.1 / 4 "€53.51
PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WHT 4VKR2 508010ft.1 / 4 "€97.82
PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WHU 4VKR3 508025ft.1 / 4 "€194.15
PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια AD9WHV 4VKR4 50805ft.5 / 16 "€69.59
PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WHW 4VKR5 508010ft.5 / 16 "€136.11
PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WHX 4VKR6 508025ft.5 / 16 "€274.40
PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WHZ 4VKR8 508010ft.3 / 8 "€134.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 5080 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€91.82 /μονάδα