Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 τετραγωνικά. ίντσα 5 πόδια | AA4JBV 12N797

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 τετρ. ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JBV Μοντέλο: 1575Σταυρός: 12N797

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€213.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος650 F
ΧρώμαΜαύρη
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόΣυσκευασία άνθρακα με γραφίτη (συνεχές νήμα)
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)2500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)4000
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1000
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα5 / 8 "
Χαρακτηριστικάάνθρακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 τετραγωνικά. ίντσα 10 πόδια | AA4JBW 12N798 157510ft.€298.76
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τ. ίντσα 25 πόδια | AA4JBX 12N799 157525ft.€852.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 τετρ. ίντσα 5 πόδια
€213.71 /μονάδα