Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GVY 4RTR2

PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GVY Μοντέλο: 1389Cross Ref: 4RTR2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€633.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 550 F
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος10ft.
Υλικό100% GFO (TM) Διευρυμένο PTFE με γραφίτη
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)1900
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)1900
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)4300
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0025
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GUW 4RTL4 13895ft.-1 / 8 "€31.37
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GUX 4RTL5 138910ft.-1 / 8 "€47.72
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GUY 4RTL6 138925ft.-1 / 8 "€109.02
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GUZ 4RTL7 13895ft.-3 / 16 "€42.24
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GVA 4RTL8 138910ft.-3 / 16 "€65.57
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GVB 4RTL9 138925ft.-3 / 16 "€134.65
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GVC 4RTN1 13895ft.-1 / 4 "€60.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια
€633.77 /μονάδα