Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1367FS Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GTV 4RTH7

PALMETTO PACKING 1367FS Packing Seal 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GTV Μοντέλο: 1367FSΣταυρός: 4RTH7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 500 F
ΧρώμαΆσπρο
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόΛευκή συσκευασία PTFE συμβατή με FDA με λίπανση ορυκτελαίου
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)1000
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)1000
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)1200
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1367FS Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GTN 4RTH1 1367FS5ft.-1 / 8 "€29.60
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1367FS Στεγανοποίηση 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GTP 4RTH2 1367FS10ft.-1 / 8 "€42.33
PALMETTO PACKING 1367FS Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GTQ 4RTH3 1367FS25ft.-1 / 8 "€97.18
PALMETTO PACKING 1367FS Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GTR 4RTH4 1367FS5ft.-3 / 16 "€46.70
Σφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης PALMETTO PACKING 1367FS, 3/16 τετραγωνική ίντσα, 10 πόδια | AD9GTT 4RTH5 1367FS10ft.-3 / 16 "€69.63
PALMETTO PACKING 1367FS Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GTU 4RTH6 1367FS25ft.-3 / 16 "€142.87
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1367FS Στεγανοποίηση 1/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GTW 4RTH8 1367FS10ft.-1 / 4 "€99.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS Packing Seal 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€74.77 /μονάδα