PAC STRAPPING PRODUCTS 48H.60.0172-PLT Strapping Polypropylene 7200ft Black - Pack Of 24 | AD4GWH 41P041

PAC STRAPPING PRODUCTS 48H.60.0172-PLT Strapping Polypropylene 7200ft Black - Pack Of 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4GWH Μοντέλο: 48H.60.0172-PLTΣταυρός: 41P041

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,737.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό λουράκι
Δύναμη σπασίματος600 λίβρες
Πλάτος πηνίου16 "
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.6"
φινίρισμαΑνάγλυφο
Μήκος7200ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Πλάτος ιμάντα1 / 2 "
Πάχος0.026 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 356.4
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3920200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτος πηνίουΧρώμαΠυρήνας Dia.φινίρισμαΜήκοςΥλικόΠλάτος ιμάνταPkg. Ποσ.Τιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PAC STRAPPING 58H.10.0135 Μήκος πολυπροπυλενίου 3500 ιμάντων | AA7UCV 16P048 58Η.10.013532 χλμ.6"Μαύρη16 "Ανάγλυφο3500ft.Πολυπροπυλένιο5 / 8 "1€147.17
PAC STRAPPING PRODUCTS 58H.10.1122-SC Strapping Polypropylene 2200 Feet Μήκος | AA7UCW 16P049 58Η.10.1122-SC32 χλμ.3"Μαύρη16 "Ανάγλυφο2200ft.Πολυπροπυλένιο5 / 8 "1€100.88
PAC STRAPPING PRODUCTS 4821606T90W Strapping Polyester Waxed 9000 Feet Μήκος | AA7UCX 16P050 4821606T90W21 χλμ.6"Πράσινο16 "Κερί9000ft.Πολυεστέρας1 / 2 "1€297.52
PAC STRAPPING PRODUCTS 5825906B44 Strapping Polyester Smooth 4400 Feet Μήκος | AA7UCY 16P052 5825906B4425 χλμ.6"Μαύρη16 "Λείος4400ft.Πολυεστέρας5 / 8 "1€218.82
PAC STRAPPING PRODUCTS 5825906T44 Strapping Polyester Smooth 4400 Feet Μήκος | AA7UCZ 16P053 5825906T4425 χλμ.6"Πράσινο16 "Λείος4400ft.Πολυεστέρας5 / 8 "1€218.82
PAC STRAPPING PRODUCTS 5835146T40 Strapping Smooth Polyester 4000 Feet Μήκος | AA7UDA 16P054 5835146T4035 χλμ.6"Πράσινο16 "Λείος4000ft.Πολυεστέρας5 / 8 "1€238.47
PAC STRAPPING PRODUCTS 5835146B40 Strapping Smooth Polyester 4000 Feet Μήκος | AA7UDB 16P055 5835146B4035 χλμ.6"Μαύρη16 "Λείος4000ft.Πολυεστέρας5 / 8 "1€235.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 48H.60.0172-PLT Strapping Polypropylene 7200ft Black - Pack Of 24
€2,737.99 /πακέτο