OTC TOOLS 5019A Βύσμα μετάδοσης χαμηλής ανύψωσης | AH2DBC 25J049

OTC TOOLS 5019A Βύσμα μετάδοσης χαμηλής ανύψωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DBC Μοντέλο: 5019ACross Ref: 25J049

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,369.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετάδοση Jack
Μέγεθος βάσης52 "x 32-1 / 2"
ανυψωτικής ικανότητας2200 lbs.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης36.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 169.6545
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

OTC 5019A γρύλος μετάδοσης χαμηλής ανύψωσης χρησιμοποιείται σε ρυθμίσεις επισκευής αυτοκινήτων για να χειριστεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια την αφαίρεση και την εγκατάσταση των κιβωτίων ταχυτήτων οχημάτων. Αυτή η υποδοχή χαμηλού προφίλ έχει σχεδιαστεί για πρόσβαση σε στενούς χώρους κάτω από τα οχήματα, παρέχοντας υποστήριξη και έλεγχο κατά τη διάρκεια εργασιών που σχετίζονται με τη μετάδοση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο γρύλος μετάδοσης χαμηλής ανύψωσης OTC 5019A διαθέτει κατασκευή από χάλυβα, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και σταθερότητα κατά τη διάρκεια εργασιών μετάδοσης βαρέως τύπου.
  • Αυτός ο γρύλος μετάδοσης χαμηλής ανύψωσης έχει μια υδραυλική πηγή ισχύος, παρέχοντας αποτελεσματικές και ελεγχόμενες δυνατότητες ανύψωσης για κιβώτια ταχυτήτων βάρους έως και 1.1 τόνους.
  • Διαθέτει ρυθμιζόμενο ενεργοποιητή ανύψωσης που λειτουργεί με χειροκίνητη λαβή, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της ελάχιστης ανύψωσης των 8-1/4 ιντσών έως τη μέγιστη ανύψωση 36-1/2 ιντσών.
  • Αυτή η υποδοχή κιβωτίου ταχυτήτων είναι εξοπλισμένη με προσαρμογή γωνίας κλίσης πλατφόρμας για να προσφέρει ευελιξία με κλίση προς τα πίσω στις 20 μοίρες, κλίση προς τα εμπρός στις 15 μοίρες και κλίση πλάι-πλάι στις 12 μοίρες, διευκολύνοντας τη βέλτιστη ευθυγράμμιση κατά τις λειτουργίες μετάδοσης.
  • Αυτός ο γρύλος μετάδοσης χαμηλής ανύψωσης έχει σχεδιαστεί για φορτηγά βαρέως τύπου, καλύπτοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες ανύψωσης και ελιγμών μετάδοσης κίνησης σε μεγαλύτερους τύπους οχημάτων.
  • Είναι εξοπλισμένο με ένα χαρακτηριστικό χαμηλής απόστασης από το έδαφος, που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους κάτω από τα οχήματα για απρόσκοπτη αφαίρεση, επισκευή ή εγκατάσταση του κιβωτίου ταχυτήτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς η ρυθμιζόμενη κεφαλή βοηθά στην ευθυγράμμιση με τα σχέδια και τους πείρους των μπουλονιών μετάδοσης;

Α. Η ρυθμιζόμενη κεφαλή επιτρέπει την ακριβή ευθυγράμμιση με τα μοτίβα μπουλονιών κιβωτίου ταχυτήτων και τους πείρους, διευκολύνοντας την ευκολία χρήσης.

Ε. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της υποδοχής μετάδοσης χαμηλής ανύψωσης που τη διακρίνουν από άλλες υποδοχές μετάδοσης;

Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη σχεδίαση χαμηλής απόστασης από το έδαφος, τις προσαρμόσιμες γωνίες κλίσης και το στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο για ανθεκτικότητα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 5019A Βύσμα μετάδοσης χαμηλής ανύψωσης
€4,369.65 /μονάδα