OTC TOOLS 4448 Εργαλείο βομβητή πόρτας, μήκος 9 ίντσες

Στοιχείο: CD6WGF Μοντέλο: 4448
€21.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Buzzer Door
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1"
Μήκος9"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών2
Μέγεθος9 "x 1" x 7 "
ΧαρακτηριστικάΒαρύ καθήκον
Πλάτος7"

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 4448 Εργαλείο βομβητή πόρτας, μήκος 9 ίντσες
€21.63 /μονάδα