OTC TOOLS 4244 Εργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης | AC8AEH 39E932

OTC TOOLS 4244 Εργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AEH Μοντέλο: 4244Σταυρός: 39E932

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,623.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης
Μήκος28 "
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.32
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)73.91
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το εργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης OTC 4244 χρησιμοποιείται κατά την αντικατάσταση ή το σέρβις των πίσω τριβέων ανάρτησης. Οι δακτύλιοι της πίσω ανάρτησης συνδέουν τα εξαρτήματα της ανάρτησης και διασφαλίζουν τη σωστή ευθυγράμμιση. Αυτό το εργαλείο είναι ιδανικό για εφαρμογές επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και συστήματα πίσω ανάρτησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Το εργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης OTC 4244 διαθέτει ένα συγκρότημα υδραυλικού κυλίνδρου και πλάκας πρέσας για την αφαίρεση και την τοποθέτηση μονόπλευρων δακτυλίων πίσω ανάρτησης FAS II Airliner Freightliner.
  • Επιτρέπει την αφαίρεση και την τοποθέτηση δακτυλίων σε ένα κλάσμα του χρόνου σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους.
  • Αυτό το εργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης προσφέρει μια υδραυλική λύση, εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητης συγκράτησης βαρέως εξοπλισμού κατά τη διαδικασία αφαίρεσης και εγκατάστασης δακτυλίου.
  • Έχει σχεδιαστεί για χρήση με συγκεκριμένα σετ προσαρμογέων δακτυλίου, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με διάφορα εξαρτήματα ανάρτησης για μια ολοκληρωμένη σειρά εφαρμογών.
  • Αυτό το εργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή, παρέχοντας αντοχή και ελαστικότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Αυτό το εργαλείο δακτυλίου απαιτεί την αφαίρεση των συγκροτημάτων ελατηρίου για τη χρήση του;

A. Όχι, αυτό το εργαλείο δακτυλίου μπορεί να εκτελέσει την εργασία του χωρίς να αφαιρέσει τα συγκροτήματα ελατηρίου.

Ε. Πώς διασφαλίζει την ασφάλεια αυτό το εργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης OTC 4244;

Α. Μειώνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας του τεχνικού, καθώς δεν απαιτεί άλλο σφυρηλάτηση, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν ζημιές από κρούση στα εξαρτήματα της ανάρτησης.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση αυτού του εργαλείου δακτυλίου πίσω ανάρτησης OTC 4244;

A.

  • Μην γεμίζετε τον κύλινδρο περισσότερο από τη χωρητικότητά του.
  • Φοράτε προστασία ματιών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα ANSI Z87.1, AS/NZS 1337, CE EN166 και OSHA.
  • Ελέγχετε εάν το εργαλείο είναι αλλοιωμένο, κατεστραμμένο ή σε κακή κατάσταση κάθε φορά πριν από τη χρήση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 4244 Εργαλείο δακτυλίου πίσω ανάρτησης
€1,623.65 /μονάδα